3/22より値下げ!現場を応援

 

96M シーバスフラット X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520300 96M シーバスフラット X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520300

シーバスフラット X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別96M 注文コード48520300 品番96M
参考基準価格(税別)¥10,710 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

安心クオリティの入門シーバス・フラットフィッシュ用ロッド

種別96M 全長(m)2.90 自重(g)160 元径(mm)14.8 継数(本)2 仕舞(cm)150 先径(mm)2.0 適合ルアー質量(g)10-50 適合ライン(号)PE:0.8-2.0 適合ライン(lb)ナイロン:10-20 カーボン含有率(%)87

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする