DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ドラッガー ブレーク スルー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
100MH-3
注文コード
48520659
品番
100MH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ストレスフリーのルアー操作性と、圧倒的なファイト性能を秘めたロックショアロッド
種別
100MH-3
全長(m)
3.05
自重(g)
365
元径(mm)
16.4
継数(本)
3
仕舞(cm)
109
先径(mm)
2.4
適合ルアー質量(g)
20〜80、ジグ:30〜100
適合ライン(号)
PE:2〜4
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800