76ML チニング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520957 76ML チニング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48520957

チニング X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別76ML 注文コード48520957 品番76ML
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

高い操作性と、クロダイの引きを楽しむ最適なしなやかさを持ったチニングロッド

種別76ML 全長(m)2.29 自重(g)122 元径(mm)11.4 継数(本)2 仕舞(cm)119 先径(mm)1.3 適合ルアー質量(g)4-18 適合ライン(号)PE:0.2-1.0 適合ライン(lb)ナイロン:4-12 カーボン含有率(%)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする