DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
チニング X
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
710ML
注文コード
48520966
品番
710ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高い操作性と、クロダイの引きを楽しむ最適なしなやかさを持ったチニングロッド
種別
710ML
全長(m)
2.39
自重(g)
125
元径(mm)
11.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
124
先径(mm)
1.3
適合ルアー質量(g)
4-18
適合ライン(号)
PE:0.2-1.0
適合ライン(lb)
ナイロン:4-12
カーボン含有率(%)
91
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680