3/22より値下げ!現場を応援

シルバーウルフ MX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別83MB-S・Q 注文コード48521045 品番83MB-S・Q
参考基準価格(税別)¥26,950 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別) 値下げ
25,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

しなやかさと張りを絶妙なバランスでセッティングし、細いPEの取り扱いに気を使うことなく、爽快なキャストフィールを実現するベイトロッド。パワーや粘りをとことん作りこんだことで、キャスト時の高切れやアワセ切れを解消。穂先に高弾性ソリッドティップを搭載したことで、ヘドロと砂のわずかな違いを感知するとともに、食わせと感度を両立。チヌの繊細なアタリを感じて掛けにいけるチニングロッドのニュースタンダード。

種別83MB-S・Q 全長(m)2.51 自重(g)108 元径(mm)12.9 継数(本)2 仕舞(cm)129 先径(mm)1.4 適合ルアー質量(g)5-21 適合ライン(号)PE:0.4-1.5 適合ライン(lb)ナイロン:4-14 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする