DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
シルバーウルフ AIR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
83MB-S・Q
注文コード
48521088
品番
83MB-S・Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハイレスポンス。ハイテクニカル。ゲーム性を極めたバーサタイルチニングロッド
種別
83MB-S・Q
全長(m)
2.51
自重(g)
104
元径(mm)
12.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
129
先径(mm)
1.4
適合ルアー質量(g)
5〜21
適合ライン(号)
PE:0.4〜1.5
適合ライン(lb)
ナイロン:4〜14
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680