76MLB-S・W シルバーウルフ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521097 76MLB-S・W シルバーウルフ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521097

シルバーウルフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別76MLB-S・W 注文コード48521097 品番76MLB-S・W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

チニングロッドのエントリーモデル「シルバーウルフ」がニューコンセプトの「アーバンチニング」モデルとなってモデルチェンジ。
上位モデルとコンセプトを共有化した硬いソリッドティップ、軽量でキャストしやすいブランクス、多点配置の小径ガイドを搭載したことで、操作性が大きく向上。
フリーリグといったボトム系のリグを中心に、トップウォータープラグ、シンキングペンシル、チヌ魂などに幅広く対応するラインナップ。スムーズで癖のないキャスト性能、高いルアー操作性、クロダイのバイトに遅れることなく即フッキング移行できるレスポンスを持ち合わせている。
アイテム構成は、ベイトとスピニング2アイテムずつ。
ベイトに抵抗のあるビギナーにも配慮したラインナップ。

種別76MLB-S・W 全長(m)2.29 自重(g)100 元径(mm)12.9 継数(本)2 仕舞(cm)118 先径(mm)1.4 適合ルアー質量(g)4-18 適合ライン(号)PE:0.4-1.0 適合ライン(lb)ナイロン:4-12 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする