510UL-S・R 月下美人 AJING DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521176 510UL-S・R 月下美人 AJING DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521176

月下美人 AJING

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別510UL-S・R 注文コード48521176 品番510UL-S・R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

ロッドワークで誘い、フォール・ステイ中のバイトを掛けるアジングの醍醐味を堪能できる高品質なブランクと、アングラーのレスポンスを加速させる握りやすいコンパクトグリップを採用するアジングロッド。エントリークラスながら、50g台〜いう超軽量・高感度設計。さらに、ラインの放出性がよいダイワ独自のガイドセッティングによって、軽いルアーの優れた遠投性を実現。また、夜間でもラインを通しやすい。

種別510UL-S・R 全長(m)1.78 自重(g)57 元径(mm)7.9 継数(本)2 仕舞(cm)93 先径(mm)-(0.7) 適合ルアー質量(g)0.3-5 適合ライン(号)PE:0.1-0.3 適合ライン(lb)ナイロン:1-3 カーボン含有率(%)94
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする