共通

80ML-T・R 月下美人 AJING DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521210 80ML-T・R 月下美人 AJING DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521210

月下美人 AJING

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別80ML-T・R 注文コード48521210 品番80ML-T・R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,300
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

ロッドワークで誘い、フォール・ステイ中のバイトを掛けるアジングの醍醐味を堪能できる高品質なブランクと、アングラーのレスポンスを加速させる握りやすいコンパクトグリップを採用するアジングロッド。エントリークラスながら、50g台〜いう超軽量・高感度設計。さらに、ラインの放出性がよいダイワ独自のガイドセッティングによって、軽いルアーの優れた遠投性を実現。また、夜間でもラインを通しやすい。

種別80ML-T・R 全長(m)2.44 自重(g)85 元径(mm)11.4 継数(本)2 仕舞(cm)126 先径(mm)-(1.1) 適合ルアー質量(g)2-15 適合ライン(号)PE:0.15-0.6 適合ライン(lb)ナイロン:2-6 カーボン含有率(%)97
注意
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする