3/22より値下げ!現場を応援

共通

83M-T・N 月下美人 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521246 83M-T・N 月下美人 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521246

月下美人

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別83M-T・N 注文コード48521246 品番83M-T・N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,510 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別) 値下げ
12,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

月下美人史上、最もコストパフォーマンスが高いメバル入門ロッド。リトリーブやドリフト、アタリを聞いて乗せるといったメバルロッドに求められる基本性能を満載したスタンダードモデル。高品質なブランクと握りやすいコンパクトグリップを採用。しなやかで粘るブランクがメバルの引きを柔軟にいなし、醍醐味であるファイトを堪能できる。メインとなるジグヘッドリグやプラグはもちろん、フロートリグなど、あらゆるルアーやシチュエーションに対応するラインナップを配備。

種別83M-T・N 元径(mm)11.9 継数(本)2 仕舞(cm)129 先径(mm)1.2 標準全長(m)2.51 標準自重(g)86 適合ルアー質量(g)2-15 適合ライン(号)PE:0.15-0.6 適合ライン(lb)ナイロン:2-6 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする