3/22より値下げ!現場を応援

 

66UL-S・N 月下美人 MX AJINGBOAT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521255 66UL-S・N 月下美人 MX AJINGBOAT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521255

月下美人 MX AJINGBOAT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別66UL-S・N 注文コード48521255 品番66UL-S・N
参考基準価格(税別)¥21,700 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別) 値下げ
20,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

ワームのコントロール性に長け、アジの微かなアタリも感知しやすい高感度なティップと、シャープなフッキングを両立するバーチカルコンタクトゲームのベーシックロッド。フッキングを決めた後は、バラシを防ぐ粘り調子に変化。バチコンゲームを存分に堪能できる。

付属品竿袋 種別66UL-S・N 全長(m)1.98 錘負荷:5〜30g 自重(g)55 元径(mm)7.9 継数(本)2 仕舞(cm)103 先径(mm)0.8 適合ライン(号)PE:0.15〜0.4 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする