74UL-S・N 月下美人 MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521350 74UL-S・N 月下美人 MX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521350

月下美人 MX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別74UL-S・N 注文コード48521350 品番74UL-S・N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

メバルロッドのハイスタンダードモデル、月下美人MX。スペックはさらに研きがかかり、外観はさらに煌びやかに。上位モデルと肉薄する軽さと操作性を手に入れ、ルアー操作性がさらに自由に。その要となるのは徹底的に作りこんだブランク。ベリーからバットセクションにかけての繋がりを見直したことで、キャストしやすいルアーウエイトの幅が拡大し、メバルの動きを封じ込める粘り感も向上。また、ティップからベリーにかけての張りをさらに最適化したことで、ラインテンションのコントロールや、潮流の感知能力がさらにアップしている。狙いの流れにルアーを馴染ませて、メバルに違和感なく口を使わせる。狙って獲る一歩進んだメバルゲームの扉が開かれる。

種別74UL-S・N 全長(m)2.24 自重(g)64 元径(mm)8.8 継数(本)2 仕舞(cm)116 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)0.3-5 適合ライン(号)PE:0.1-0.3 適合ライン(lb)ナイロン:1-3 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする