3/22より値下げ!現場を応援

 

68L-T アジメバル X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521395 68L-T アジメバル X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521395

アジメバル X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別68L-T 注文コード48521395 品番68L-T
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別) 値下げ
9,598
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

癖がなく使いやすい、ライトゲーム入門ロッド。
アジングやメバリングを始めたいエントリーユーザーに最適なライトソルトウォーターゲーム用ロッド。
癖のないしなやかなブランクによって、慣れるまで難しい軽量ルアーのキャストをスムーズに行うことができる。
一方、負荷のかかるベリーからバットの部分には、ネジレ帽子構造のブレーディングXを搭載。
パワーロスが減少するので、キャストのコントロールが付けやすく、大物がかかったときも安心してやり取りできる。
ガイドは糸がらみしにくいKガイドを最適なバランスで配置。
視界が効きにくいナイトゲームや、風が吹く状況でも安心。

種別68L-T 全長(m)2.03 元径(mm)9.9 継数(本)2 仕舞(cm)105 先径(mm)1.1 標準自重(g)74 適合ルアー質量(g)0.5〜8 適合ライン(号)PE:0.1-0.4 適合ライン(lb)ナイロン:1.5〜4 カーボン含有率(%)85

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする