3/22より値下げ!現場を応援

 

510UL-S・Q 月下美人EX AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521429 510UL-S・Q 月下美人EX AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521429

月下美人EX AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別510UL-S・Q 注文コード48521429 品番510UL-S・Q
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別) 値下げ
53,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

アジ専用、メバル専用ではなく、釣法をコンセプトに送り出す月下美人の最高峰。前作に比べ、ブランクスからガイド、リールシートに至るまですべてをアップデート。
まるで水中を見ているかのような感度を実現するため、ルアーロッドにおける最高級クラスのカーボンを素材を使用して、磨き上げた繋がりが良く鋭敏なブランクス。
軽量・高感度のAGS TYPE-R。手にすっぽりとフィットする新型のゼロシート コンパクトフィットを搭載。
調子においては強力なテスター(岩崎林太郎氏と渡邉長士氏)の意見をベースに作成。
「手に響く」ようなアタリと、アワセが鋭く決まるのに、曲げ込んで楽しいブランクスが上級ライトゲーマーを虜にする。

種別510UL-S・Q 全長(m)1.78 自重(g)43 元径(mm)6.8 継数(本)2 仕舞(cm)92 先径(mm)0.7 適合ルアー質量(g)0.3-5 適合ライン(号)PE:0.1-0.3 適合ライン(lb)ナイロン:1-3 カーボン含有率(%)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする