53L-S・W 月下美人 AIR AJING DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521465 53L-S・W 月下美人 AIR AJING DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521465

月下美人 AIR AJING

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別53L-S・W 注文コード48521465 品番53L-S・W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

細く・軽量で・シャープに操作できるハイレスポンスロッドに挑んだ23月下美人AIR。
ルアーの存在感が増すような高い感度と、ルアーまで即座にアクションが伝わるような高い応答性が武器の超攻撃的ロッドに仕上がっている。
前モデルと同じような番手で比較した場合、およそ15%もの軽量化を達成。
軽量で張りの強いブランクスと、振動を逃がさない『AGS』、手と一体化するようなフィーリングのゼロシートを組み合わせたことで、究極の操作性を実現。アタリを感じた瞬間に、体が思わず反応するようなスピードゲームが楽しめる。

種別53L-S・W 全長(m)1.60 元径(mm)7.4 継数(本)2 仕舞(cm)84 先径(mm)0.7 標準自重(g)39 適合ルアー質量(g)0.5〜8 適合ライン(号)PE:0.1-0.4 適合ライン(lb)ナイロン:1.5〜4 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする