3/22より値下げ!現場を応援

 

666TL・Q モバイルパック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521614 666TL・Q モバイルパック DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521614

モバイルパック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別666TL・Q 注文コード48521614 品番666TL・Q
参考基準価格(税別)¥12,250 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

「振出のルアーロッドはコンパクトに仕舞えて便利だけど、並継ぎに比べて性能が低い」。そう思うアングラーは多い。それを覆すため、とことん詰めて設計した振出式のルアーロッドがこのモバイルパックだ。軽量・高強度のHVF カーボンをふんだんに使用した張りのあるブランクスが、一歩上のキャスト性能を実現。さらなる飛距離とキャスト精度をもたらす。軽量ブランクスだけでなく、リールシートもカーボン製のエアセンサーを搭載したことで、感度にもさらに研きをかけている。通常のモバイルロッドは仕舞寸法のコンパクトさを優先して設計することが多いが、このモバイルパックはロッドの取り回しを考慮し、リールシートやグリップ形状を優占させたセッティングにより、ロッド性能をより一層高めている。淡水域から海水域まであらゆるルアーフィッシングに対応する9 本が、ルアーフィッシングの可能性をもっともっと高めてくれる。

種別666TL・Q 全長(m)1.98 適合号数エギ:- 自重(g)98 元径(mm)11.8 継数(本)6 仕舞(cm)41 先径(mm)1.3 適合ルアー質量(g)2〜10 適合ライン(号)PE:0.3〜0.8 適合ライン(lb)ナイロン:3〜8 カーボン含有率(%)91

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする