96M-4 ルアーニスト モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521745 96M-4 ルアーニスト モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521745 96M-4 ルアーニスト モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521745

ルアーニスト モバイル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別96M-4 注文コード48521745 品番96M-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,730
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

ルアーフィッシングエントリーロッドのLURENISTの性能を落とすことなく、携帯性のよい4ピース仕様にしたモバイルモデル。自転車やバイク釣行をはじめ、キャンプのついで、予備ロッドなど、様々な使い方で気軽なルアーフィッシングをサポートする。

適合ラインPE(#):0.6〜1.5 種別96M-4 全長(m)2.90 適合号数エギ:- 自重(g)190 元径(mm)14.9 継数(本)4 仕舞(cm)78 先径(mm)2.2 適合ルアー質量(g)7〜35 適合ライン(lb)8〜16 カーボン含有率(%)93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする