96MH-4 ルアーニスト モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521754 96MH-4 ルアーニスト モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521754 96MH-4 ルアーニスト モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48521754

ルアーニスト モバイル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別96MH-4 注文コード48521754 品番96MH-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,080 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

ルアーフィッシングエントリーロッドのLURENISTの性能を落とすことなく、携帯性のよい4ピース仕様にしたモバイルモデル。自転車やバイク釣行をはじめ、キャンプのついで、予備ロッドなど、様々な使い方で気軽なルアーフィッシングをサポートする。

適合ラインPE(#):0.8〜2.0 種別96MH-4 全長(m)2.90 適合号数エギ:- 自重(g)205 元径(mm)14.9 継数(本)4 仕舞(cm)78 先径(mm)2.2 適合ルアー質量(g)10〜40 適合ライン(lb)10〜20 カーボン含有率(%)94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする