65MLB-S エメラルダス X IM DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522418 65MLB-S エメラルダス X IM DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522418

エメラルダス X IM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別65MLB-S 注文コード48522418 品番65MLB-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

「エメラルダス X イカメタル」は釣って楽しい、食べて美味しい、そんなイカメタルゲームを気軽に始めるためのエントリーシリーズ。主な特徴としてアタリを見やすいオレンジ色に塗装した柔軟なソリッドティップ、操作性にダルさを感じないブレーディングXで補強したバット、そしてティップへの糸絡みを防止するスパイラルガイド設定など、基本性能をしっかり押さえつつリーズナブルな価格を実現したイカメタル専用モデル。

付属品竿袋 種別65MLB-S 寸法スッテ(g/号):40〜150/10〜40 全長(m)1.96 自重(g)89 元径(mm)9.4 継数(本)2 仕舞(cm)103 先径(mm)0.8 適合ライン(号)PE:0.4〜1.0 カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする