3/22より値下げ!現場を応援

 

86ML エギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522540 86ML エギング X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522540

エギング X

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別86ML 注文コード48522540 品番86ML
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,150 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) 値下げ
9,998
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

「EGING X」はエギングを気軽に始めたい方に、最初の1本としてお勧めしたい入門モデル。入門モデルながらバット部はX状にカーボンテープで締め上げた「ブレーディングX」を採用し、軽快なキャスト、シャクリといったエギングロッドの基本性能をしっかりカバー。

種別86ML 全長(m)2.59 適合号数エギ:1.8-3.5 自重(g)110 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)134 先径(mm)1.4 適合ライン(号)PE:0.4-1.0 カーボン含有率(%)88

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする