N65ULB-SMT エメラルダス EX IKAMETAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522619 N65ULB-SMT エメラルダス EX IKAMETAL DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522619

エメラルダス EX IKAMETAL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別N65ULB-SMT 注文コード48522619 品番N65ULB-SMT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

DAIWA最新テクノロジーによる「軽さ」と「感度」を突き詰めたイカメタル・オモリグのフラッグシップシリーズ。
N(乗せ)、K(掛け)、OR(オモリグ)3つのコンセプトで展開
N…(乗せ・SMT及びTG):ゆっくりとした誘いで低活性のイカを抱かせる
K…(掛け・SMT):誘いと止めのメリハリアクションでイカを誘う
OR…(オモリグ・SMT及びSMTT):山陰以西で流行っているオモリグ用

付属品竿袋 種別N65ULB-SMT 寸法スッテ(g/号):20〜95/5〜25 全長(m)1.96 自重(g)75 元径(mm)8.4 継数(本)2 仕舞(cm)103 先径(mm)0.7 適合ライン(号)PE:0.4〜1.0 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする