3/22より値下げ!現場を応援

 

88ML-SMT エメラルダス STOIST ST DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522716 88ML-SMT エメラルダス STOIST ST DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522716

エメラルダス STOIST ST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別88ML-SMT 注文コード48522716 品番88ML-SMT
参考基準価格(税別)¥74,400 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別) 値下げ
73,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

RTは軽さと操作性の極みを味わえるレーシングマシンのようにカリカリにチューニングされたロッド。そのために拘ったことはチューブラー構造にSVFコンパイルXという素材の組み合わせ。その結果、高弾性ブランクならではのピーキーでシャキっとしたブランクは、まさにレーシングを彷彿させる切れ味のあるロッドとなり、発売以降多くのアングラーから支持されている。
しかしながら従来のSTOISTのコンセプトにあった「しなやかの中にある鋭さ」。しなやかテーパー設計に極細ティップのSMTやメガトップの組み合わせでしか味わえないフィーリング。このコンセプトを引き継ぎ正常進化したのがST「ストリームチューン」だ。

種別88ML-SMT 全長(m)2.63 適合サイズエギ:1.8〜3.5 元径(mm)10.4 継数(本)2 仕舞(cm)136 先径(mm)0.7 標準自重(g)90 適合ライン(号)PE:0.4〜1.0 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする