OR70MLS-S エメラルダス AIR IM DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522795 OR70MLS-S エメラルダス AIR IM DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48522795

エメラルダス AIR IM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別OR70MLS-S 注文コード48522795 品番OR70MLS-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥37,100 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

「エメラルダス AIR IM」はとことん軽さを追求したモデル。その軽量性は大幅な感度の向上と疲れ知らずの操作性をもたらす、まさに「AIR」を感じるイカメタルロッドが完成。

種別OR70MLS-S 全長(m)2.13 自重(g)79 元径(mm)9.6 継数(本)2 仕舞(cm)111 錘負荷(号)10-40 先径(mm)1.1 適合ルアー質量(g)ジグ:40-150 適合ライン(号)PE:0.4-1.0 カーボン含有率(%)96

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする