ヴァデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別J60MS・Y 注文コード48522838 品番J60MS・Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

エントリーモデルながらSALTIGAやCATALINA同様の調子を踏襲した本格的なブランクを実現。
全モデルともスリム化も図り、前モデルよりも重量も大幅に軽減(約10%)
ジギングモデルは低反発ブランクでジグにナチュラルなアクションを入力。また体への負担も大きく軽減
キャスティングモデルはティップの張りを抑え、入門者でもキャスト&アクションエラーを起こしにくい調子に設定
全てのモデルにオフショアゲームには不可欠な、摩擦熱放出性の高い安心のオールSICリングを採用。

種別J60MS・Y 元径(mm)13.9 継数(本)2 仕舞(cm)133 先径(mm)2.6 標準全長(m)1.83 標準自重(g)220 適合ルアー質量(g)70-180 適合ライン(号)PE:2.5-4 カーボン含有率(%)75

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする