J60B-4 ネオステージ DG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523258 J60B-4 ネオステージ DG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523258 J60B-4 ネオステージ DG DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523258

ネオステージ DG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別J60B-4 注文コード48523258 品番J60B-4
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

青物〜根魚まで…幅広いターゲットを狙う電動ジギング専用ロッドが登場

種別J60B-4 全長(m)1.83 元径(mm)10.9 継数(本)2 仕舞(cm)125 先径(mm)2.8 標準自重(g)225 適合ルアー質量(g)ジグ:160〜350 適合ライン(号)PE:3〜4 カーボン含有率(%)87

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする