3/22より値下げ!現場を応援
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ネオステージ DG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
J63B-4G
注文コード
48523267
品番
J63B-4G
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
青物〜根魚まで…幅広いターゲットを狙う電動ジギング専用ロッドが登場
種別
J63B-4G
全長(m)
1.91
元径(mm)
11.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
133
先径(mm)
2.4
標準自重(g)
230
適合ルアー質量(g)
ジグ:160〜350
適合ライン(号)
PE:3〜4
カーボン含有率(%)
78
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680