共通

73-2 ソルティガ LC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523574 73-2 ソルティガ LC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523574

ソルティガ LC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別73-2 注文コード48523574 品番73-2
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

港湾〜近海の青物ゲームをより快適にする、ボートシーバスロッドとオフショアロッドの間のポジションを埋める「ライトキャスティングシリーズ」が登場!
港湾や近海で使用頻度の高い、ブレードジグ、ミノー、シンペン、小型ジグのキャスト性能が大幅にアップした。そして、SALTIGAでは初採用のSVFナノプラスブランクは、シーバスロッドのようなシャキッとした振り抜け感があり爽快なキャストフィールを味わえる。また、高弾性ブランク採用により、感度も大幅アップしている。ブレードの回転からミノーの振幅、シンペンの潮噛みまでしっかり手元に感じることが出来る。さらに、グリップ周りは軽量エアセンサーシートが採用され操作性も抜群。また長めのリールシートは段差を無くしたストレートタイプを採用し、脇ばさみ時の段差も気にならず快適にキャスト&リトリーブが可能に。

種別73-2 全長(m)2.21 元径(mm)13.4 継数(本)2 仕舞(cm)176 先径(mm)2.0 標準自重(g)161 適合ルアー質量(g)MAX50 適合ライン(号)PE:MAX2 カーボン含有率(%)94

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする