DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ブラスト SLJ AP
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
63MS-S
注文コード
48523827
品番
63MS-S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スーパーライトジギングロッドの究極のベーシックモデル
種別
63MS-S
全長(m)
1.91
自重(g)
108
元径(mm)
8.9
継数(本)
2
仕舞(cm)
100
先径(mm)
1.0
適合ルアー質量(g)
ジグ:20〜80
適合ライン(号)
PE:0.4〜1.0
カーボン含有率(%)
92
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800