DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ソルティガ SLJ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
510LS-SMT
注文コード
48523940
品番
510LS-SMT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
感度・パワー・軽量性と三拍子が揃う最高峰SLJロッド!
種別
510LS-SMT
全長(m)
1.78
自重(g)
73
元径(mm)
7.4
継数(本)
1
仕舞(cm)
178
先径(mm)
0.5
適合ルアー質量(g)
ジグ:10〜45
適合ライン(号)
PE:0.4〜0.8
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません