62MS-SMT ソルティガ SLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523958 62MS-SMT ソルティガ SLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523958 62MS-SMT ソルティガ SLJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48523958

ソルティガ SLJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別62MS-SMT 注文コード48523958 品番62MS-SMT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

感度・パワー・軽量性と三拍子が揃う最高峰SLJロッド!

種別62MS-SMT 全長(m)1.88 自重(g)80 元径(mm)7.9 継数(本)1 仕舞(cm)188 先径(mm)0.8 適合ルアー質量(g)ジグ:20〜80 適合ライン(号)PE:0.4〜1.0 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする