DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ソルティガ SLJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
61MLS TG
注文コード
48523985
品番
61MLS TG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
感度・パワー・軽量性と三拍子が揃う最高峰SLJロッド!
種別
61MLS TG
全長(m)
1.85
自重(g)
96
元径(mm)
7.9
継数(本)
1
仕舞(cm)
185
先径(mm)
1.2
適合ルアー質量(g)
ジグ:15〜60
適合ライン(号)
PE:0.4〜1.0
カーボン含有率(%)
98