63B-1 ヴァデル SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524107 63B-1 ヴァデル SJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524107

ヴァデル SJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別63B-1 注文コード48524107 品番63B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

VADEL SJはスロージギングの基本性能を追究して開発されたスロージギング専用ロッド。ジグを操作するための軽快な跳ね上げアクションはもちろん、しっかりとロッドを曲げてファイトすることができるブランクスを備え、不意の大物とも真っ向から勝負できる。エントリーモデルながら上位機種譲りのスペックを備え、高い実釣性能を誇る仕上がりとなっている。

種別63B-1 全長(m)1.91 自重(g)106 元径(mm)8.4 継数(本)2 仕舞(cm)141 先径(mm)1.7 適合ルアー質量(g)ジグ(ジギング):90〜150 適合ライン(号)PE:0.6〜1.5 カーボン含有率(%)83

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする