63XHB-S ソルティガ LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524290 63XHB-S ソルティガ LJ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524290

ソルティガ LJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別63XHB-S 注文コード48524290 品番63XHB-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥42,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

強さと軽さの融合!最高峰ライトジギングロッド!

種別63XHB-S 全長(m)1.91 自重(g)140 元径(mm)8.3 継数(本)1 仕舞(cm)191 先径(mm)1.1 適合ルアー質量(g)ジグ:60-160 適合ライン(号)PE:0.8-1.5 カーボン含有率(%)89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする