DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ソルティガ LJ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
62XHB TG
注文コード
48524317
品番
62XHB TG
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
強さと軽さの融合!最高峰ライトジギングロッド!
種別
62XHB TG
全長(m)
1.88
自重(g)
145
元径(mm)
9.1
継数(本)
1
仕舞(cm)
188
先径(mm)
1.4
適合ルアー質量(g)
ジグ:60-160
適合ライン(号)
PE:0.8-1.5
カーボン含有率(%)
88
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,591
/
税込
¥
5,050
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,891
/
税込
¥
7,580
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません