TYPE-N 68HB-SMT 紅牙EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524378 TYPE-N 68HB-SMT 紅牙EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524378

紅牙EX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別TYPE-N 68HB-SMT 注文コード48524378 品番TYPE-N 68HB-SMT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

エキスパート監修の新型リールシート搭載。フラッグシップタイラバロッドが更に進化。

種別TYPE-N 68HB-SMT 全長(m)2.03 自重(g)100 元径(mm)10.8 継数(本)2 仕舞(cm)160 先径(mm)0.7 適合ルアー質量(g)ジグ:45〜200 適合ライン(号)PE:0.5〜1.5 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする