TYPE-K 64HB-SMT 紅牙EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524387 TYPE-K 64HB-SMT 紅牙EX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524387

紅牙EX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別TYPE-K 64HB-SMT 注文コード48524387 品番TYPE-K 64HB-SMT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

エキスパート監修の新型リールシート搭載。フラッグシップタイラバロッドが更に進化。

種別TYPE-K 64HB-SMT 全長(m)1.93 自重(g)104 元径(mm)10.8 継数(本)2 仕舞(cm)150 先径(mm)0.7 適合ルアー質量(g)ジグ:40〜120 適合ライン(号)PE:0.8〜1.5 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする