3/22より値下げ!現場を応援

アウトレイジ SLJ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別60LS-MT 注文コード48524764 品番60LS-MT
参考基準価格(税別)¥28,350 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) 値下げ
27,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

上位モデルのSALTIGAの設計思想を引き継いたハイスタンダードスーパーライトジギングモデル。日々進化するSLJに対応するべく、ロッドに求められる感度・操作性・パワーを高次元で融合。穂先部にはメタルトップを搭載、唯一無二の感度を実現した。HVFナノプラスのブランクをX45でサポートすることで不意の大物にも負けないパワーを備える。

種別60LS-MT 全長(m)1.83 自重(g)90 元径(mm)9.4 継数(本)2 仕舞(cm)142 先径(mm)0.6 適合ルアー質量(g)ジグ:10-60 適合ライン(号)PE:0.4-0.8 カーボン含有率(%)93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする