863M+RSB-23 HEARTLAND LIBERALIST DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524929 863M+RSB-23 HEARTLAND LIBERALIST DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524929 863M+RSB-23 HEARTLAND LIBERALIST DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524929 863M+RSB-23 HEARTLAND LIBERALIST DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48524929

HEARTLAND LIBERALIST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別863M+RSB-23 注文コード48524929 品番863M+RSB-23
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥54,400 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

淡水・海水も問わない魚種分類不能のザ・ルアーロッド、それがHEARTLAND LIBERALIST

種別863M+RSB-23 全長(m)2.59 自重(g)160 元径(mm)13.4 継数(本)3 仕舞(cm)111 先径(mm)1.8 適合ルアー質量(g)7〜50、ジグ:10〜60 適合ライン(号)PE:MAX2.5 適合ライン(lb)ナイロン:12〜30 カーボン含有率(%)100

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする