3/22より値下げ!現場を応援
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
HEARTLAND LIBERALIST
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
903ML+RSS-22
注文コード
48524938
品番
903ML+RSS-22
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
値下げ
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
淡水・海水も問わない魚種分類不能のザ・ルアーロッド、それがHEARTLAND LIBERALIST
種別
903ML+RSS-22
全長(m)
2.74
自重(g)
160
元径(mm)
13.9
継数(本)
3
仕舞(cm)
117
先径(mm)
1.7
適合ルアー質量(g)
5〜40、ジグ:7〜50
適合ライン(号)
PE:MAX2
適合ライン(lb)
ナイロン:8〜25
カーボン含有率(%)
100
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800