DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
エアエッジ モバイル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
6104MHB
注文コード
48525516
品番
6104MHB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
次世代スタンダードバスロッドのモバイルモデル。
種別
6104MHB
全長(m)
2.08
自重(g)
126
元径(mm)
12.9
継数(本)
4
仕舞(cm)
57
先径(mm)
2.1
適合ルアー質量(g)
7〜21(1/4〜3/4oz)
適合ライン(lb)
8〜20
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501