DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
エアエッジ モバイル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
664M/MLB
注文コード
48525525
品番
664M/MLB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
この商品は
種別
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
次世代スタンダードバスロッドのモバイルモデル。
種別
664M/MLB
全長(m)
1.98
自重(g)
112
元径(mm)
10.9
継数(本)
4
仕舞(cm)
54
先径(mm)
1.8
適合ルアー質量(g)
5〜18(3/16〜5/8oz)
適合ライン(lb)
7〜16
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501