エアエッジ モバイル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 種別644L/MLS-ST 注文コード48525568 品番644L/MLS-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は種別など9種類から選べます 他の種類を見る

次世代スタンダードバスロッドのモバイルモデル。

種別644L/MLS-ST 全長(m)1.93 自重(g)101 元径(mm)10.4 継数(本)4 仕舞(cm)57 先径(mm)1.0 適合ルアー質量(g)1.8〜11(1/16〜3/8oz) 適合ライン(lb)4〜10 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする