C70MH-5 ブラックレーベル トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48525604 C70MH-5 ブラックレーベル トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48525604 C70MH-5 ブラックレーベル トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48525604 C70MH-5 ブラックレーベル トラベル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48525604

ブラックレーベル トラベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別C70MH-5 注文コード48525604 品番C70MH-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は種別など10種類から選べます 他の種類を見る

バスを基点に数多の魚種も制するトラベルロッド。
高弾性HVFナノプラスを軸に、ブランクの径が細く、ネジレが発生する♯01〜02はX45フルシールドで締め上げ、径が太く、ツブレが発生する♯03〜04には、ツブレに強くレスポンス向上と復元力に優れる3DXを搭載。
ネジレに強いティップとツブレに強いバットで構成されたマルチピース。それがBLXトラベルだ。
アングラーの技術でリカバーできない性能を引き出す”『釣れる竿』=BLX”の設計思想を踏襲。
5ピース仕様(ハンドルデタッチャブル仕様、♯01〜04は等分分割)は軽快な持ち運びを可能にして、バスだけに留まることなく世界中の様々なモンスターフィッシュにも高次元に対応する。

適合ラインPE(#):MAX 5 種別C70MH-5 全長(m)2.13 テーパーRF 自重(g)125 元径(mm)14.8 継数(本)5 仕舞(cm)49 先径(mm)2.4 適合ルアー質量(g)7〜42(1/4〜1・1/2oz)、ジグ:MAX 180 適合ライン(lb)10〜20 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする