DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の 釣具
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]の ロッド、釣り竿
ブレイゾン モバイル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
種別
666TMB
注文コード
48526207
品番
666TMB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,250
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
バスロッドの本質を追求したモバイルバスロッド。
種別
666TMB
タイプ
ベイトモデル
全長(m)
1.98
自重(g)
127
元径(mm)
14.8
継数(本)
6
仕舞(cm)
45
先径(mm)
1.8
適合ルアー質量(g)
5〜18(3/16〜5/8oz)
適合ライン(lb)
7〜16
カーボン含有率(%)
98
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501