3/22より値下げ!現場を応援

 

6106TMB ブレイゾン モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48526216 6106TMB ブレイゾン モバイル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48526216

ブレイゾン モバイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別6106TMB 注文コード48526216 品番6106TMB
参考基準価格(税別)¥12,950 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別) 値下げ
11,980
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る

バスロッドの本質を追求したモバイルバスロッド。

種別6106TMB タイプベイトモデル 全長(m)2.08 自重(g)133 元径(mm)14.8 継数(本)6 仕舞(cm)47 先径(mm)1.8 適合ルアー質量(g)5〜18(3/16〜5/8oz) 適合ライン(lb)7〜16 カーボン含有率(%)98

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする