3/22より値下げ!現場を応援

共通

C610M ブレイゾン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48526356 C610M ブレイゾン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48526356

ブレイゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別C610M 注文コード48526356 品番C610M
参考基準価格(税別)¥14,560 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) 値下げ
13,980
この商品は種別など46種類から選べます 他の種類を見る

繊細なソリッドティップだからこそ拾えるボトムの情報や、感知できるバイトがある。これらのロッドが、使用するリグのフィネス性能を引き上げてくれるという事実がある。使うことで釣りの解像度が一気に高まるハイレゾリューション・スティック。BLAZONに1&2ピース計8機種のSTモデルが加わった。

付属品竿袋 適合ラインPE(#):- 種別C610M タイプ1ピース ベイトキャスティングモデル(グリップジョイント仕様) 全長(m)2.08 テーパーRF 自重(g)108 元径(mm)12.9 継数(本)2 仕舞(cm)179 先径(mm)1.8 適合ルアー質量(g)5〜21(3/16〜3/4oz) 適合ライン(lb)8〜16 カーボン含有率(%)89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,591 / 税込 ¥5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,891 / 税込 ¥7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする