3/22より値下げ!現場を応援

 

61ML プレッソ LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527074 61ML プレッソ LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527074 61ML プレッソ LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527074

プレッソ LTD AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別61ML 注文コード48527074 品番61ML
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) 値下げ
49,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

初代PRESSO SVFを彷彿とさせるデザインながら、中身は最新鋭のトーナメントスペック。
全ての情報を手元にもたらす中空高感度カーボングリップは、想像でしかなかった水中世界をリアルなものへと変貌させます。
手にしたものを次のステージへと誘う、新たな時代を築き上げるハイエンドモデルの登場です。

種別61ML 元径(mm)6.8 継数(本)2 仕舞(cm)95 先径(mm)1.3 標準全長(m)1.85 標準自重(g)67 適合ルアー質量(g)0.6-5 適合ライン(lb)ナイロン:2-5 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする