510UL-S プレッソ LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527117 510UL-S プレッソ LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527117 510UL-S プレッソ LTD AGS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527117

プレッソ LTD AGS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別510UL-S 注文コード48527117 品番510UL-S
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥50,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る

初代PRESSO SVFを彷彿とさせるデザインながら、中身は最新鋭のトーナメントスペック。
全ての情報を手元にもたらす中空高感度カーボングリップは、想像でしかなかった水中世界をリアルなものへと変貌させます。
手にしたものを次のステージへと誘う、新たな時代を築き上げるハイエンドモデルの登場です。

種別510UL-S 元径(mm)6.3 継数(本)2 仕舞(cm)92 先径(mm)0.8 標準全長(m)1.78 標準自重(g)65 適合ルアー質量(g)0.4-3 適合ライン(lb)ナイロン:1.5-3 カーボン含有率(%)99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする