102MH シルバークリーク AK DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527370 102MH シルバークリーク AK DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527370

シルバークリーク AK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別102MH 注文コード48527370 品番102MH
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

「Silver Creek AK(アキアジ)」シリーズは抵抗の大きなウキルアー仕掛けをより遠いポイントへ届けるアクションと、繊細な前アタリをとらえる繊細なティップ、そして掛けてからの強引なやり取りを可能にするバットパワーを有したアキアジ(シロサケ)・マス(カラフトマス)に特化した専用設計シリーズ。

種別102MH 全長(m)3.1 自重(g)218 元径(mm)13.9 継数(本)3 仕舞(cm)110 先径(mm)2.2 適合ルアー質量(g)10〜50 適合ライン(lb)10〜25 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする