120H シルバークリーク AK DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527379 120H シルバークリーク AK DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48527379

シルバークリーク AK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 種別120H 注文コード48527379 品番120H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る

「Silver Creek AK(アキアジ)」シリーズは抵抗の大きなウキルアー仕掛けをより遠いポイントへ届けるアクションと、繊細な前アタリをとらえる繊細なティップ、そして掛けてからの強引なやり取りを可能にするバットパワーを有したアキアジ(シロサケ)・マス(カラフトマス)に特化した専用設計シリーズ。

種別120H 全長(m)3.66 自重(g)230 元径(mm)17.8 継数(本)3 仕舞(cm)129 先径(mm)2.1 適合ルアー質量(g)10〜60 適合ライン(lb)10〜30 カーボン含有率(%)97

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする